Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, lachs


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651017
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011406
EAN/GTIN:
     4011211076704
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m133
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
lachs
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,70*
5
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 8,70*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,55*
1
€ 7,95*
ab € 6,51*
€ 9,98*
Lager 690
46
1
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 12,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01684* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1995
ab € 5,55*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,89*
Ähnlich
Inapa
88042502
ab € 5,06*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,77*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,85*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.