Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, mittelgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651011
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011410
EAN/GTIN:
     4011211076971
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m137
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
mittelgrün
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 8,74*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,84*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,86*
Lager 690
435
1
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,98*
1
€ 7,95*
ab € 6,50*
€ 10,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1777C
ab € 5,54*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,17*
Ähnlich
Inapa
2100011381
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,73*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,27*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011431
ab € 13,34*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011446
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.