Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, mittelgelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204651008
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011409
EAN/GTIN:
     4011211076377
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m136
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
mittelgelb
Packungsinhalt:
500 Blatt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,74*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,84*
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 9,76*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,77*
Lager 690
321
1
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1778C
ab € 5,51*
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,53*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,48*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,71*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011398
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011415
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.