Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelgelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011409
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011409
EAN/GTIN:
     4011211076377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,73*
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 8,78*
2 Tage
253
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,75*
1 Tag
231
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,96*
Lager 467
20
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 10,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01338* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1778C
ab € 5,49*
Ähnlich
Inapa
2100011353
ab € 4,90*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,45*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,68*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 6,05*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,66*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,64*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,21*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.