Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch Essential™ Interfold W-Falz 1-lagig weiß 15 x 340 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204541
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     6617
EAN/GTIN:
     5027375051982
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott® Essential? Handtücher. Unsere effizientesten Falthandtücher für ein zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände Bieten zuverl. Qual. zu bez. Preis. Unsere einzigartige Airflex?-Technologie für ausgezeichnete Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen. Das intelligente, gefaltete Design ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, wodurch der Abfall reduziert und die Kosten für die Verwendung deutlich gesenkt werden. FSC®-zertifiziert und EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Passende Spender 6945. 1-lagig, weiß, Größe 200 x 210 mm, 15 x 340 Tücher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Falzung:
Interfold-Faltung
Prägung:
keine
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
15 x 340 = 5.100 Tücher
Blattgröße:
20 x 21 cm
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
pro Paket
€ 5,95*
ab € 41,87*
€ 54,71*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 56,02*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 42,84*
€ 57,48*
5 Tage
4
pro Paket
€ 12,95*
ab € 49,80*
€ 65,02*
Lager 690
35
pro Paket
€ 5,49*
ab € 55,88*
€ 72,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
1 Paket enthält 15 Packungen (ab € 3,72534* pro Packung)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6945
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.