Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch Essential 6617 Interfold 1lg 21x20cm 15x340Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446228001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6617
EAN/GTIN:
     05027375051982
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Unsere effizientesten Falthandtücher für ein zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände. Das intelligente Falthandtücher-Design ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern. Damit reduzieren diese Papiertücher für Spender den Abfall und die Kosten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Essential™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Handtuchspender 6945, 7171, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Handtuchspender 9962, 8971
Maße:
21,2 x 20 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
Material des Papierhandtuches:
Airflex™
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
15 x 340 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Essential™
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 21x23 cm zz-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch kleenex, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
pro Paket
€ 5,95*
ab € 41,87*
€ 54,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 56,02*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 42,84*
€ 57,48*
4 Tage
4
pro Paket
€ 12,95*
ab € 49,80*
€ 65,02*
1 Tag
35
pro Paket
€ 5,49*
ab € 55,88*
€ 72,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
1 Paket enthält 15 Packungen (ab € 2,856* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6945
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.