Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Kaffeemaschine 1,25L 850W schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201323
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CT 3818
EAN/GTIN:
     3045386356355
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Kaffeemaschine mit automatischer Abschaltung für bis zu 10 Tassen (1,25 Liter), bis zu vier Stunden anhaltender Kaffeegenuss. Schwenkfilter mit herausnehmbarem Einsatz und Metall-Applikation, außenliegende Wasserstandsanzeige, beleuteter Ein-/Ausschalter. Tropf-Stopp. Mit bruchsicherer Edelstahl-Isolierkanne. Leistung 850 Watt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / edelstahl
Tassenzahl:
10
Kanne:
Edelstahl-Isolierkanne
Kapazität:
1,25 Liter
Merkmale:
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Tropfstopp
max. Energieverbrauch:
850 Watt
geeignete Kaffeeart:
gemahlen
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, rowenta schwarz kaffeemaschine, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 52,99*
€ 67,33*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 67,62*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 54,26*
€ 68,95*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 71,21*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 70,16*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
SS-208695
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.