Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagemappe ZeroMax, A4, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200756016
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     89810
EAN/GTIN:
     4977564512323
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
erweiterbar - mit hohem Füllvermögen bis max. 800 Blatt, die neue entwickelte One Touch Mechanismus lässt sich leicht öffnen und schließen, aus umweltfreundlichen recyceltem Papier, Befestigungsmechanismus aus recyceltem Polypropylen. Maße: 30,6 x 24,0 cm (für A4-Formate).Der ZeroMax-Ordner ist immer nur so breit wie sein Inhalt zwischen 1,5cm und 10cm. Diese Flexibilität spart viel Platz. Der ZeroMax ist ideal für das chronologische Archivieren und Abheften.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
erweiterbar auf max. 10 cm
Farbe:
pink
Material:
recyceltem Papier
Griffloch vorhanden:
nein
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Fassungsvermögen:
800 Blatt (á 80g)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
41
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,31*
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 3,38*
Lager 690
48
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,39*
€ 7,95*
ab € 1,90*
€ 3,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZeroMax
89806
ab € 1,35*
Ähnlich
ZeroMax
89808
ab € 1,35*
Ähnlich
ZeroMax
89809
ab € 1,35*
Ähnlich
ZeroMax
89807
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.