Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZeroMax Ordner A4 breit gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZeroMax Ordner A4 breit gr
ZeroMax Ordner A4 breit gr
ZeroMax Ordner A4 breit gr
ZeroMax Ordner A4 breit gr
Artikel-Nr.:
     C1137-89807
Hersteller:
     ZeroMax
Herst.-Nr.:
     89807
EAN/GTIN:
     4977564512293
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
WEDO® Archivierungsordner ZeroMax - der Ordner, der mit dem Inhalt wächst. Die Rückenbreite des ZeroMax-Ordners passt sich der Anzahl der abzuheftenden Blätter an und kann zwischen 1,5 cm bis 10 cm variieren (max. Fassungsvermögen 800 Blatt DIN A4, 80 g/qm Papier). Das spart im Vergleich zu herkömmlichen Ablageordnern enorm viel Platz. Der One-Touch-Mechanismus lässt sich leicht öffnen und schließen und hält die Blätter sicher und fest. Jetzt auch zur Einlage von Prospekthüllen und Ordner-Registern geeignet! Die ZeroMax-Ordner werden umweltfreundlich aus recyceltem Papier bzw. der Befestigungsmechanismus aus recyceltem Polypropylen gefertigt. Maße: 26,8 x 1,5 x 30,7 cm. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Produkttypbezeichnung:
ZeroMax
Breite des Rückens:
220
Beschreibung der Besonderheiten:
Ordner wächst mit dem Inhalt
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordner
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
302
Material der Kaschierung außen:
recyceltes Papier
Farbe des Rückens:
grau
Breite:
220
Verwendung für Papierformat:
A4
Material der Kaschierung innen:
recyceltes Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
one-Touch-Machanismus
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
ZeroMax
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.