Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 250 kg Tragkraft, 850 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200702
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, OberflächeBuchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung,Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen,gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit vonPlattformwagen).
Weitere Informationen:
Ladefläche:
450 x 850 mm
Gesamthöhe:
910 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Bereifung:
TPE-Bereifung 125 x 32 mm
Eigengewicht:
15 kg
Tragfähigkeit:
250 kg
Räder:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,63*
€ 131,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 131,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 133,16*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 134,48*
Lager 690
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 168,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.