Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Day Light Multi F10, LED, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-187138068
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16631 101 421
EAN/GTIN:
     4008496987498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die zuverlässige und robuste Alltagsleuchte!Das stoßfeste 3-Komponenten Gehäuse in einer ergonomischen Bauform ist mit gummierten Elementen versehen. Die Multi-LEDs erzeugen genügend Licht um z.B. im Keller etwas zu suchen oder auch den Heizungsbrenner zu reinigen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Länge:
126,5 mm
Leuchtweite:
20 m
Leuchtdauer min.:
ca. 8 Std.
Gewicht inkl. Batterien:
66,6 g
Batterietype:
inkl. 1x AA, Mignon, MN1500, LR6
Lichtquelle:
Multi-LED 5x 5mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 3,89*
3 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 2,86*
€ 3,98*
1
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,01*
2 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,10*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.