Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Day Light Key Chain, LED, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-187137068
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16605 101 421
EAN/GTIN:
     4008496987467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die zuverlässige und robuste Alltagsleuchte!Das stoßfeste 3-Komponenten Gehäuse in einer ergonomischen Bauform ist mit gummierten Elementen versehen. Die Multi-LEDs erzeugen genügend Licht um z.B. im Keller etwas zu suchen oder auch den Heizungsbrenner zu reinigen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Länge:
94 mm
Leuchtweite:
22 m
Leuchtdauer min.:
ca. 6,5 Std.
Gewicht inkl. Batterien:
28 g
Batterietype:
inkl. 1x AAA, Micro,MN2400, LR03
Lichtquelle:
5mm LED-Schlüsselleuchte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,86*
1
€ 6,78*
ab € 2,08*
€ 2,88*
1
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,94*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 2,17*
€ 3,01*
Lager 690
17
1
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.