Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Varta 16605 Taschenlampe Aluminium, Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688213
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Aluminium, Gummi
Stoßfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
12 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
22 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
94 mm
Gewicht
37.2 g
Kopfdurchmesser
26.5 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.