Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe Pen Light, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-187039
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Klein, aber oho! Diese elegante LED-Stiftleuchte im Aluminiumgehäuse bietet eine Leuchtdauer von bis zu 15 Stunden (Lumen: 3) und ist dank praktischem Clip ganz einfach in der Brusttasche, an einem Ordner oder wo auch immer Sie es wünschen zu befestigen. Lange Leuchtdauer durch weiße 5 mm LED. Leuchtweite 11m. Lieferung inkl. 1 Micro AAA-Batterie.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
117 mm
Leuchtweite:
11 m
Leuchtdauer:
ca. 15 Std.
Gewicht inkl. Batterien:
27,5 g
Batterietype:
inkl. 1x High Energy AAA
Gesamt-Lichtstärke:
bis zu 3 Lumen
Lichtquelle:
LED
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
4 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 2,79*
€ 4,07*
1
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,21*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,34*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.