Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Monitorarm Eppa(TM), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166615000
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9683501
EAN/GTIN:
     0043859749348
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Doppel-Monitorarm Eppa(TM). Ideal für Hot Desks und Zusammenarbeit am Bildschirm. Mühelose Einstellung durch Gasfeder. Mit Kabelmanagement. 26cm Höhenverstellbarkeit und 53cm Reichweite. Ergonomisch zertifiziert nach der europäischen Ergonomienorm EN ISO 9241 durch FIRA International. Kompatibel mit VESA 75/100. Befestigungsart/Montage: Klemme oder Kabeldurchführung. Tragfähigkeit: 8 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Serie:
Eppa™
Farbe:
weiß
Breite:
100 cm
Höhe:
48 cm
Tiefe:
56 cm
höhenverstellbar:
ja - 26 cm
Befestigungsart:
Klemme oder Kabeldurchführung
Tragfähigkeit:
max. 8 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 126,51*
€ 158,27*
€ 6,78*
ab € 127,92*
€ 160,04*
€ 1,95*
ab € 127,96*
€ 160,05*
12 Tage
4
€ 5,87*
ab € 131,99*
€ 162,95*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,27*
€ 183,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9683001
ab € 64,68*
Zubehör
Fellowes
9683101
ab € 64,78*
Zubehör
Fellowes
9683201
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.