Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-166558401 Herst.-Nr.: 9653401 EAN/GTIN: 0043859740680 |
| |
|
| | |
| Gel passt sich sanft dem Handgelenk an für persönlichen Komfort. Hilft, Druck auf das Handgelenk und Ermüdung zu reduzieren. Integrierter antibakterieller Microban® Schutz hält Ihre Auflage länger sauber. Attraktives Design verschönert Ihren Arbeitsplatz. Schmutzbeständige Oberfläche, einfach mit einem feuchten Tuch abwischbar. Rutschfeste Unterseite. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/weiß | Ausführung des Füllmaterials: | Gel | Breite: | 202 mm | Höhe: | 32 mm | Tiefe: | 230 mm | Material: | integrierter antibakterieller Microban® Schutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, fellowes mauspad mit handgelenkauflage crystals gel schwarz, ergonomisches mauspad, handballenauflage maus gel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,06* | € 16,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,70* | € 16,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,82* | € 16,85* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,39* | € 17,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,47* | € 17,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|