Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Fellowes 9653401 Mauspad Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66662893
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9653401
EAN/GTIN:
     0043859740680
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Handgelenkauflage
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
200 mm
Dicke
23 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.