Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstütze Professional Netz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166055
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8029901
EAN/GTIN:
     0043859600960
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
Netz-Rückenstütze Professional Series. Mit eingearbeiteten Polstern für höchsten Komfort. Passt sich sanft den Rückenkonturen an. Mit vertikal verstellbarer Lordosenstütze aus Memory Foam. Tri-tensioning(TM) Befestigung erspart Neujustierung. Einfache Anbringung an jedem Stuhl. Maße: (B x H x T): 304 x 370 x 195 mm. Material: Textil. Farbe: graphit.
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Breite:
304 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
195 mm
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, lendenkissen, Rückenstützkissen, Lendenstütze, Sitzhilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 30,74*
€ 41,29*
€ 6,78*
ab € 30,87*
€ 41,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,24*
€ 45,83*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 34,94*
€ 46,77*
€ 5,50*
ab € 36,98*
€ 50,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8037613
ab € 35,57*
Zubehör
Fellowes
9169501
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.