Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145597 Herst.-Nr.: TKS 8846 EAN/GTIN: 4008146041877 |
| | |
|
| | |
| Tischkühlschrank mit Gefrierteil. Inklusive LED-Beleuchtung. Große Veggibox (Gemüsefach) zur optimalen Lagerung von Obst und Gemüse. Nettovolumen: Gesamt/Kühlen/Gefrieren 120/107/13. Liter. Energieverbrauch: 110 kWh pro Jahr. Energieeffizienzklasse: D. Geräusch: 39 dB. Geräuscheffizienzklasse: C. 3 Innentürablage und Flaschenfach. 2 Ablagefächer. Temperaturregler. Türanschlag wechselbar. Silberfarbener Türgriff. 4-Sterne-Fach bis -18°C. Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. Gewich: 31 kg. Maße (HxBxT): 84,5 x 56 x 57,5 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Stauraum: | 120 Liter | max. Energieverbrauch: | 110 kWh/Jahr | Energieeffizienklasse: | D | Breite: | 56 cm | Höhe: | 84,5 cm | Tiefe: | 57,5 cm | Türanschlag wechselbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, severin tischkühlschrank 120 liter, gefrierkombination, severin gefrierkombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 245,51* | € 291,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,04* | € 291,96* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,75* | € 292,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 260,45* | € 306,78* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 260,92* | € 318,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|