Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-145593038 Herst.-Nr.: HV 7155 EAN/GTIN: 4008146041839 |
| | |
|
| | |
| Hand- und Stielsauger 2in1, kabellos. Einfache Entnahme des Handteils: Bodendüse und Saugrohr bleiben dabei in vertikaler Position, ohne sie zu verstauen. Hochwertiges Teleskoprohr verstellbar von 52-75 cm. Display informiert über Laufzeit und Saugmodus. Extrem leicht, wendig und flexibel einsetzbar: 40-Minuten laufzeit dank 21,6 V Lithium-Ionen Batterie (Akku) mit 2.000 mAh. Motor: 120 Watt. 2 Stufenregulierung. Turbo-Polsterdüse für frische Polster, die Autoreinigung oder zur Entfernung von Tierhaaren. Ladestation mit Wandhalterung zur einfachen Akku-Ladung innerhalb von 5 Stunden mit Ladekontoll-Anzeige. 40 Minuten Laufzeit im Eco-Modus. HEPA-Allergiefilter. 0,65-Liter Staubbeutel Volumen. 82 dB Geräuschpegel. Kebellänge 1800 mm. Zubehör: Fugendüse, Möbelaufsatz, Polsterdüse. Gewicht: 1,5 kg. Größe: 110 x 13 x 20 cm. Farbe: anthrazit/schwarz Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Lithium-Ionen Akku (21,6V/2.000mAh) | Behältervolumen: | 0,65 Liter | Geräusch: | 82 dB | Größe (BxHxT): | 110 x 13 x 20 cm | Gewicht: | 2,65 kg | Farbe: | anthrazit-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Polster-Düse, Polsterdüse, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, severin akku handstaubsauger, akku handsauger, akku-handstaubsauger severin |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 134,13* | € 174,82* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,98* | € 174,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,53* | € 179,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,28* | € 186,91* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,21* | € 196,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|