Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Severin HV 7155 Handstaubsauger Anthrazit, Schwarz, Silber Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111796828
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7155
EAN/GTIN:
     4008146041839
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Akku-Hand- und Stielsauger HV 7155 saugt gründlich und leise. Der leistungsstarke, abnehmbare Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten mithilfe von zwei Powerstufen. Dank seines geringen Gewichts und des einfach zu entnehmenden Handteils ist er für vielfältige Einsatzbereiche geeignet. Durch das praktische verstellbare Teleskoprohr lässt er sich rückenschonend an die Körpergröße des Nutzers und flexibel an den gewünschten Saugradius anpassen. Ein smartes Display informiert über Laufzeit und Saugmodus.

Immer flexibel – einfache Entnahme des Handteils
Bodendüse und Saugrohr bleiben dabei in vertikaler Position, ohne sie zu verstauen

Hochwertiges Teleskoprohr für verschiedene Anwendungsbereiche
ganz einfach verstellbar zwischen 52cm und 75cm

Smartes Display
informiert über Laufzeit und Saugmodus

Extrem leicht, wendig und flexibel einsetzbar
40 Minuten Laufzeit dank 21,6 V Lithium-Ionen Batterie
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich
Einstellmöglichkeiten
2
Geräuschpegel
82 dB
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
120 W
Laufzeit
40 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3348 g
Breite
130 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1100 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.