Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Zyklon800W, beutellos, 750W, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-145573
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     CY 7089
EAN/GTIN:
     4008146038952
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bodenstaubsauger ohne Beutel mit Multi-Cyclone-Technologie für Hartböden und Teppiche. Multi-Zyklonen-Technologie - kein zusätzlichen Kosten für Beutel oder Filter. Einstellbare Saugleistungsregulierung durch umschaltbare Premium Eco-Bodendüse für verschiedenste Bodenbeläge und perfekte Reinigungsergebnisse und automatische Abschaltung. 2,1-Liter Staubbehälter und 5-fach-Filterung inklusive HEPA 13- - besonders für Allergiker geeignet. Einfache Reinigung durch Behälterentleerung auf Knopfdruck. Staubbehälter und Filter sind ausspülbar. Horizontale und vertikale Parkfunktion und Tragegriff. 6 Meter Kabel mit automatischer Kabelaufwicklung für einen großen Aktionsradius von 9 m. Ergonomischer Handgriff mit Teleskop-Saugrohr und Zusätzlich mit Parkettdüse für die Schonung von Parkett- und Hartböden. 2-teiliges Zubehör-Set: Polster- und Fugendüse. Besonders wendig durch 3-Punkt-Lenkung mit gummierten Rädern. Lautstärke 79 dB. 800Watt. Größe (BxHxT): 27x32x40 cm. Gewicht: 6,25 kg. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Saugleistung:
800 W
Geräusch:
79 dB
Behältervolumen:
2,1-Liter Staubbehälter und 5-fach-Filterung inklusive HEPA 13
Größe (BxHxT):
27 x 32 x 40 cm
Gewicht:
6,25 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,74*
€ 105,64*
€ 5,50*
ab € 83,50*
€ 107,64*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 111,32*
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 111,33*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 92,64*
€ 115,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.