Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN Bodenstaubsauger CY 7089 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-497014890
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     CY 7089
EAN/GTIN:
     4008146038952
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kraftvoller Zyklon-Staubsauger ohne Beutel für Hartböden und Teppiche. Hohes Behältervolumen und keine Folgekosten für Staubbeutel. Umschaltbarer Premium-Eco-Bodendüse für verschiedenste Bodenbeläge und perfekte Reinigungsergebnisse. Staubbehälter und Filter sind ausspülbar. Staubbehälterentleerung auf Knopfdruck für ein sauberes Zuhause. Integrierter HEPA-Filter für eine saubere Raumumgebung ganz ohne lästige Allergene und Feinstaub. Mit gummierten Reifen zur Schonung der Bodenbeläge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CY 7089
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenstaubsauger CY 7089
Maße:
40 x 27 x 32 cm (B x H x T)
Arbeitsbreite:
280 mm
Länge des Schlauches:
1,5 m
nutzbares Staubraumvolumen:
2,1 l
Alleinstellungsmerkmal:
beutellos
Art des Filters:
HEPA H13
Leistung:
800 W
Aktionsradius:
9 m
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Schalldruckpegel:
79 dB
Saugkraftregulierung vorhanden:
Ja
Teleskoprohr vorhanden:
Ja
Abstellmöglichkeit vorhanden:
Ja
Kabellänge:
6 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Parkettdüse
Gewicht:
6,25 kg
Made in Germany:
Nein
Farbe:
schwarz/rot
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,69*
€ 105,80*
€ 5,50*
ab € 83,29*
€ 107,88*
€ 3,50*
ab € 86,37*
€ 109,02*
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 111,73*
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.