Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin CY 7089 7089 Zyklon-Staubsauger inkl. Parkettbürste, Zyklon-Technik, Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S575372
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7089
EAN/GTIN:
     4008146038952
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leicht, wendig & hygienisch sauber - keine Folgekosten für Beutel!
Kraftvoller Zyklon-Staubsauger ohne Beutel für Hartböden und Teppiche hohes Behältervolumen von 2.1L: Ohne Festsaugen dank einstellbarer Saugleistung umschaltbarer Premium-Eco-Bodendüse für verschiedenste Bodenbeläge und perfekte Reinigungsergebnisse. Einfache Staubbehälterentleerung auf Knopfdruck Staubbehälter und Filter sind ausspülbar, inklusive HEPA 13 Filter für ein allergiefreundliches Zuhause. Ideal für empfindliche Hartböden inklusive praktischer Parkettdüse für die Schonung von Parkett- und Hartböden.
Features:
Kraftvoller Zyklon-Staubsauger ohne Beutel für Hartböden und Teppiche
Einfache Staubbehälterentleerung auf Knopfdruck
Ideal für empfindliche Hartböden dank separater Parkettdüse
Lieferumfang:
Zyklon-Bodenstaubsauger + Parketdüse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
440 mm
Höhe:
375 mm
Aktionsradius:
9 m
Farbe:
schwarz + rot
Zusatzdüsen:
Parketdüse
Breite:
310 mm
Kabellänge:
6 m
Gewicht:
6.25 kg
Auffangbehälter:
2.1 l
Filtersystem:
HEPA 13
Saugtechnologie:
Trocken
Leistung (Details):
800 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Geräusch-Entwicklung:
79 dB
Staubsauger-Besonderheiten:
inkl. Parkettbürste + Zyklon-Technik + Beutellos
Produkt-Art:
Zyklon-Staubsauger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,69*
€ 105,80*
€ 5,50*
ab € 83,29*
€ 107,88*
€ 3,50*
ab € 86,37*
€ 109,02*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 111,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.