Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-141901 Herst.-Nr.: 15131 02 EAN/GTIN: 4002390012348 |
| |
|
| | |
| Elektronische Paketwaage (Büro) Solar-Portowaage MAULtronic S porto. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: Top-Solartechnik. Mindestlast: 2 g. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Günstiger Tabellen-Austausch oder kostenlos unter www.maul.de. Inklusive Aufsatz für Großformatiges, Maß für Briefdicken. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Tellergröße (?) oder (L x B): 128 mm. Tragfähigkeit der Waage: 2000 g. Wiegegenauigkeit: 0,5 g (0-100 ), 1 g (100-2000 ) g. Größe (B x H x T): 130 x 120 x 196 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 2.000 g | Teilung: | 0,5 g bis 100 g und 1 g von 100 bis 2000 g | Farbe: | weiß | Ausführung: | Solarbetrieb | Größe (B x H x T): | 130 x 120 x 196 mm | Wiegefläche: | 128 mm | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz116 - schützt das Klima, weil solarbetrieben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,10* | € 63,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 53,29* | € 67,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 65,29* | € 80,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 63,08* | € 80,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 68,16* | € 83,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|