Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Namensschild, 41x89mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135307
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722560
EAN/GTIN:
     5411313113564
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® LabelWriter™-Etiketten nutzen die Thermodrucktechnologie, damit Sie keine teuren und unpraktischen Tinten oder Tonerkassetten kaufen müssen. Da sie in Rollen verpackt sind, können Sie ein Etikett oder hunderte drucken - ein Stress mit Etikettenbögen oder dem Layout, viel Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
41 x 89 mm
Klebeart:
ablösbar
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Etiketten pro Rolle:
300
Inhalt:
1 Rolle
Dymo-Code:
11356

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Etikettenrollen, Thermo-Etikettenrollen, Dymo Spezialetiketten, Labelwriter Spezialetiketten, Original-Dymo, original dymo, dymo-kompatibel
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 11,12*
€ 14,88*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,27*
€ 14,97*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,26*
€ 15,00*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,63*
€ 15,52*
Lager 690
19
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,07*
€ 21,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,05357* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.