Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135169 Herst.-Nr.: 4-4500-5999 EAN/GTIN: 4057305013101 |
| | |
|
| | |
| Textilmarker zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien, wie z.B. Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C. Das Set enthält die Farben schwarz, rot, orange, pink und karminrot. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz, rot, orange, rosa, karminrot | Strichstärke: | 2-3 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis | max. zul. Waschtemperatur: | 60° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding permanentmarker 2-3mm, permanent marker, edding permanent marker, edding Textilmarker, T-Shirtmarker, Dekorieren von Textilien, Malen auf Textilien, Decomarker, Deco Marker, Stoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 5,53* | € 8,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,52* | € 8,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,61* | € 8,38* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 7,18* | € 10,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 8,38* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|