Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135135100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4100-00-03
EAN/GTIN:
     4002432308064
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
farblos transparent
Ausführung:
glasklar
Material:
PVC
Stärke:
0,15 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, sichthüllen, sicht-hüllen, konferenzsichthüllen, konferenz-sichthüllen, aktenhüllen, akten-hüllen, klarsichthüllen, einlegehüllen, konferenzhüllen, dokumentenhüllen, sammelhüllen, ordnungshüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,4905*
€ 0,686*
1 Tag
2800
100
€ 4,95*
ab € 0,426*
€ 0,7489*
Lager 690
22260
10
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,78967*
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78967*
€ 0,93971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59967*
€ 0,71361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55967*
€ 0,66601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51967*
€ 0,61841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49967*
€ 0,59461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,8967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 17,92*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,19*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,37*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
10155035
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.