Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A5 quer, Papier, 20 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135016010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1206-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328413
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A5 quer. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 140 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A5 quer Überbreite
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
2-fach
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Tauenpapier (RC)
Grammatur:
100 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,89*
Lager 690
104
1
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,90*
10 Tage
104
1
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,97*
1
€ 7,95*
ab € 1,17*
€ 2,13*
1
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Ähnlich
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Ähnlich
Exacompta
1743B
ab € 1,12*
Ähnlich
Soennecken
1522
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.