Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Business, A4, 80g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134656
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91820
EAN/GTIN:
     5017534918201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Business Universal Papier. Hochwertiges Papier für jeden Tag. Für hochvolumige Auflagen, beidseitig bedruckbar auf allen gängigen Druckern und Kopierern. Alterungsbeständig und für die Archivierung geeignet.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Weiße-grad CIE:
150
Packungsinhalt:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,03*
2 Tage
172
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
9 Tage
298
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 4,79*
Lager 690
711
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,30*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.