Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kopierpapier Business 003R91820 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110002601
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91820
EAN/GTIN:
     5017534918201
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser erfolgreiches Mehrzweckpapier. Es erfüllt zuverlässig alle Anforderungen des modernen Büroalltags. Xerox Business steht für reibungslose Laufeigenschaften und erstklassige Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Business
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Business
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
Opazität:
90 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
298
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,03*
2 Tage
172
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
9 Tage
298
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 4,79*
2 Tage
711
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,30*
€ 5,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00806* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.