Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#XERO003R91820 Herst.-Nr.: 003R91820 EAN/GTIN: 5017534918201 |
| |
|
| | |
| - Business ECF ist das meistverkaufte Laser-, Kopier- und Inkjetpapier Europas
- es erfüllt alle Anforderungen, die vor allem bei hochvolumigen Anwendungen von Profis gestellt werden
- ob ein- oder zweiseitig, ob Drucke oder Kopien: reibungslose Laufeigenschaften
- Weißegrad 150 CIE
- Format A4
- Papiergewicht 80g/qm
- Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.515 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Xerox | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Nordischer Schwan | Weißegrad: | 150 CIE | Zertifikat: | Nordic Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß xerox, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, Business, Papier |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,03* | € 4,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,04* | € 4,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,77* | € 4,79* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,79* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,30* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00954* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|