Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulzirkel 156mm silber Noris Club


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134233
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     550 02
EAN/GTIN:
     4007817550014
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
staedler schnellverstellzirkel
Noris Club® Schulzirkel mit Mitteltriebspindel. Werkstoff: Metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoffschalen. Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnellverstellbare Schenkel. Art der Feineinstellfunktion: Mitteltriebspindel. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Blei- und Nadeleinsatz. Verlängerungsstange vorhanden. Anzahl der Gelenke: 3. Universaladapter für Stifte bis 11 mm Ø, Lineal am Etui integriert, Blei- und Nadelschenkel abknickbar, mit Schulter-/Spitznadel. Verwendung für Zapfendurchmesser: 3,5 mm. Minenbüchse vorhanden. Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 395 mm. Länge: 156 mm. Farbe: silber. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schulzirkel mit Verlängerungsstange, Universaladapter und Minendose im Klappdeckeletui.
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, 11232519
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 10,97*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,49*
€ 10,99*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 11,43*
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 13,45*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.