Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulzirkel Noris Club 550 mit Verlängerungsstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulzirkel Noris Club 550 mit Verlängerungsstück
Schulzirkel Noris Club 550 mit Verlängerungsstück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE55002
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     55002
EAN/GTIN:
     4007817550014
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
staedler schnellverstellzirkel
  • Schulzirkel mit Verlängerungsstange, Universaladapter für Stifte bis 11 mm Durchmesser und Minendose im Klappdeckeletui
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Art der Feinstellfunktion:
Mitteltriebrad
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
156 mm
Marke:
Staedtler
Material:
Metall
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Mitteltriebsspindel
Verlängerungsstange vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Club, Noris, Reißzeug, Schnellverstell, Schnellverstell-Zirkel, SchnellverstellZirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zirkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 10,97*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,49*
€ 10,99*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 11,43*
€ 5,50*
ab € 8,60*
€ 13,45*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.