Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-130850029 Herst.-Nr.: 734051271 EAN/GTIN: 4006050047015 |
| |
|
| | |
| Multifunktionspapier 7X Colors. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 120 g/qm. Farbe: lila. Anzahl der Blätter je Packung: 35 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | lila | Grammatur: | 120 g/qm | Packungsinhalt: | 35 Blatt | Ausführung: | wiederverschließbare Packung | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a 4 120g lila, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Tintenstrahldruckerpapiere, Designpapiere, Motivpapiere, Laserdruckerpapiere, Kopierpapiere, Inkjetpapiere, Farbkopierpapiere, 51271 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,28* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,36* | € 4,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,37* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,99* | € 5,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,44* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Blätter (ab € 0,08543* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|