Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Multifunktionspapier 7X 734051271 A4 120g lila 35Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/938/a012938b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/938/a012938b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110263142
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734051271
EAN/GTIN:
     4006050047015
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Staufen Multifunktionspapier DIN A4 120g/m² lila 35 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Fax
Farbe:
lila
Anzahl der Blätter je Packung:
35 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,32*
€ 4,19*
3 Tage
20
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,25*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,32*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,09*
1 Tag
18
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
1 Stück enthält 35 Blätter (ab € 0,06629* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.