Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU734051271 Herst.-Nr.: 734051271 EAN/GTIN: 4006050047015 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionspapier 7X
- Offset
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
- beidseitig bedruckbar
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- 120 g/qm
- Farbe: lila
- Anzahl der Blätter je Packung: 35 Blatt
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.2760 kg | Farbe: | lila | Höhe: | 297 mm | Importdatum: | 28.07.2022 | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Staufen | Packungsinhalt: | 35 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a 4 120g lila, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 51271, Farbpapier, Inkjet, Inkjet-Papier, Kleinpackung, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,33* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,46* | € 4,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,97* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,43* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Blätter (ab € 0,07029* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|