| |
|
| Artikel-Nr.: 690-126592 Herst.-Nr.: 9H LTK1C EAN/GTIN: 4100630244785 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber (Büro, Basteln) Loctite® Superkleber Universal, ohne Lösungsmittel, Wasser- und spülmaschinenfest,Superstark und sekundenschnell , Transparent für unsichtbares Kleben, Lösemittelfrei ,Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze,, Produktverwendung: Leder, Gummi, Holz, Metall, Porzellan, Papier u, Kunststoff, Kategorie der Anfangshaftung: extrem hoch, Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze, Behälterart/-inhalt: Tube, auf Blisterkarte mit 3 g Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 g | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex sekundenkleber 3g tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kunststoffkleber loctite, kunststoffkleber, Tube, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,36* | € 3,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,51* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|