Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batik-und Färbefarbe Easy Color, 25g, rotorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126506023
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17350 022 023
EAN/GTIN:
     4007751010957
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Batik- und Handfärbefarbe für Baumwolle, Leinen, Seide, Viskose und Mischgewebe (bis 20 % Kunstfaseranteil) und Japanpapier. Handwaschbar bis 30 °C. Nicht kochecht. Sehr gute Lichtechtheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
rotorange
waschbeständig:
Textilien stets separat von Hand mit farbschonendem Feinwaschmittel bei max. 30° C waschen
Inhalt:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, stoffmalfarben marabu, stoff malfarben, Marabu easy color, Batik, Batikfärbefarbe, Handfärbefarbe, Handfärben, Färbefarbe, Färben, Textilien, Textiles gestalten, Stoffmalerei, T-Shirt selber gestalten, gestalten shirt, Stoff design, selbst designen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,75*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 3,03*
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 3,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marabu
173722000
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.