Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Fixiermittel, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Fixiermittel, 25 ml
Marabu Fixiermittel, 25 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511335
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     173722000
EAN/GTIN:
     4007751011183
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Farb-Fixiermittel erhöht die Waschbeständigkeit

Zur Erhöhung der Waschbeständigkeit bis 40° C bei Färbungen mit Marabu EasyColor. Eine 100%ige Waschechtheit kann jedoch nicht erzielt werden.

Verarbeitungshinweise:

Packungsinhalt ist ausreichend für 600 g Stoff (Trockengewicht).

1. Beutelinhalt in 5 l warmes Wasser (40-60 °C) einrühren.

2. Den gefärbten Stoff 15 min. in das Fixierbad einlegen, dabei ab und zu umrühren.

3. Ohne Nachspülen trocknen lassen.

Tipp: Eingefärbte Textilien immer separat von Hand oder im Schonwaschgang mit Feinwaschmittelbei max. 30 °C waschen.

- Erhöht die Waschbeständigkeit bei Färbungen mit EasyColor
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751010957
ab € 1,52*
Sonstiges
Marabu
4007751010971
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751010988
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
4007751011008
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148100
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751062352
ab € 1,52*
Sonstiges
Marabu
4007751011114
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148117
ab € 1,64*
Sonstiges
Marabu
4007751062406
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148124
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
4007751148131
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522073
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522095
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu
173522236
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu
173522064
ab € 1,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.