Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner 88, 0,6mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-126146011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     88-004
EAN/GTIN:
     4004764040667
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner für feines und präzises Schreiben und Unterschreiben auf Papieroberflächen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte ist auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
ca. 0,6 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte auf Wasserbasis:
ja
wasserfest:
nein
nachfüllbar:
nein
dokumentenecht:
nein
Mine auswechselbar:
nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
lichtbeständig gegeben:
ja
geeignet für Schablone:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: feinliner edding, feinschreiber, Tintenroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
154
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,52*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,56*
10 Tage
125
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,64*
1
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Lager 690
137
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-345011
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-89004
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.