Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruckband 50mmx66m orange/schwarz Bruchgefahr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-125457
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400.083
EAN/GTIN:
     4066300400830
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebefilm. Größe: 50 mm x 66 m (B x L). Aus PVC, orange mit schwarzer Schrift.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Ausführung:
Bruchgefahr
Farbe:
orange
Druckfarbe:
schwarz
Stärke:
50 mym
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,76*
Lager 690
143
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 2,82*
4 Tage
1491
pro Stück
€ 8,60*
ab € 1,75*
€ 2,86*
7 Tage
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,06*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400.080
ab € 1,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
400073
ab € 0,86*
Ähnlich
Willy Heckmann
400086
ab € 1,70*
Ähnlich
Willy Heckmann
580082
ab € 2,67*
Ähnlich
Heckmann
400082
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
400084
ab € 1,74*
Ähnlich
Willy Heckmann
405090
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400090
ab € 1,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
455665
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.