Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammernspender glasklar Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-121576100
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     19595 05
EAN/GTIN:
     4006194195955
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender (Büro) Acryl-Klammernspender. Werkstoff: Acryl. Größe (B x H x T): 77 x 87 x 65 mm. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 0,5 cm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Material:
Acryl
magnetisch:
nein
Breite:
77 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: maul klammernspender klar, briefklammernspender, maul briefklammernspender, Briefklammerspender, Büroklammerspender, Klammerspender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,71*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 7,08*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,66*
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 4,95*
€ 7,68*
1
€ 7,95*
ab € 5,01*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.