Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klammernspender 1959505 8,5x7,7x6,4cm Acryl glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/985/a007985x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/985/a007985x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170658500
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959505
EAN/GTIN:
     4002390027502
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acryl
Maße:
8,7 x 7,7 x 6,5 cm (B x H x T)
Klammer vorhanden:
Nein
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
glasklar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klammernspender Acryl
Weitere Suchbegriffe: maul klammernspender klar, briefklammernspender, maul briefklammernspender, Briefklammernhalter, Büroklammerbehälter, Büroklammerboxen, Büroklammernbehälter, Büroklammernboxen, Büroklammernhalter, Klammernhalter, Klammerspender, Magnetspender, Spender
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,68*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 7,03*
3 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,64*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 4,94*
€ 7,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.