Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Klammernspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Bestückungsbeispiel
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1959505
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1959505
EAN/GTIN:
     4002390027502
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Büroklammern stets griffbereit
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Nach hinten abgeschrägt zur besseren Entnahme
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Materialstärke 5 mm
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 0,5 cm
Breite:
85
Farbe:
glasklar
Höhe:
77
Tiefe:
64
Werkstoff:
Acryl
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Klammernspender
Klammer vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.