Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-121055 Herst.-Nr.: KF01224 EAN/GTIN: 5705831012240 |
| |
|
| | |
| Farbige Papierstreifen in signalstarken Neonfarben zum Markieren, Strukturieren und Organisieren von Unterlagen. Selbsthaftend, beschriftbar, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Mit 4 Farben: neon pink, neongrün, neongelb und neonorange im Pocket oder mit 3 Farben: einzeln in neonpink, neongelb und neongrün. Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Höhe: | 51 mm | Farbe: | neonpink, neongelb, neongrün | Packungsinhalt: | 3x 50 Streifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz 40 x 50mm, haftnotiz, q connect haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,22* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,30* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|