Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 40x50mm Neonfarben VE=3x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen 40x50mm Neonfarben VE=3x50 Blatt
Haftnotizen 40x50mm Neonfarben VE=3x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01224
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01224
EAN/GTIN:
     5705831012240
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Farbige Papierstreifen in signalstarken Neonfarben zum Markieren
  • Strukturieren und Organisieren von Unterlagen
  • Selbsthaftend, beschriftbar, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
  • Mit 3 Farben: einzeln in neonpink, neongelb und neongrün.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
150 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
40x50mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
40 mm
Marke:
Connect
Material:
Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
251
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,22*
Lager 467
275
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,66*
10
€ 4,16*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.