Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-120169 Herst.-Nr.: 26230015 EAN/GTIN: 4003801030906 |
| |
|
| | |
| WEDO Schlüsselringe aus gehärtetem Stahl, glanzvernickelt. 15er Set bestehend aus je 3 Stück: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 30 mm gewellt, 35 mm flache Form. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25, 30 und 35 mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,86* | € 5,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,66* | € 5,40* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,91* | € 5,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,18* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 15 Stück (ab € 0,26067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|