Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 262 30015 Schlüsselring Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wedo 262 30015 Schlüsselring Edelstahl
Wedo 262 30015 Schlüsselring Edelstahl
Wedo 262 30015 Schlüsselring Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77379028
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26230015
EAN/GTIN:
     4003801030906
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Metall-Schlüsselringe in 15er Sortimentspackung

- WEDO Schlüsselringe aus gehärtetem Stahl, glanzvernickelt.
- Das 15er Set beinhaltet je 3 Stück: 25 mm, 30 mm, 35 mm sowie 30 mm gewellt und 35 mm flache Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Schlüsselanhänger
25 mm
Durchmesser Schlüsselanhänger 2
30 mm
Durchmesser Schlüsselanhänger
35 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Form
Rund
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 0,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,06*
€ 6,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4,69*
€ 5,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,30*
€ 5,12
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 3,99*
€ 4,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,86*
€ 4,59
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,67*
€ 4,37
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,52*
€ 4,19
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,86*
€ 3,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.