Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal mit Rutschbremse, 30cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-120144
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     525331
EAN/GTIN:
     4003801782591
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
WEDO Aluminium-Lineal 30 cm. Flache Form, rückseitig mit integrierter Gummilippe. Skalenaufdruck in blau. Verpackt im Einzeletui.
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Ausführung:
rückseitig mit integrierter Gummilippe
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, bürolineal alu 30 cm, bürolineal 30 cm, bürolineal alu, Lineale, Schneidlineale, Stahllineale
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,15*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,63*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 2,54*
€ 4,03*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
525235
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.